KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17746112
品番
SUSCP5-25J10
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5915
歯数
25
歯幅(mm)
15
材質
SUS303
質量(kg)
0.22
軸穴径(mm)
10
種別
平歯車
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
42.97
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
39.78
圧力角(°)
20°
歯面硬度
187HB以下
穴径(mm)
10
小歯車移動距離(mm/回転)
125
穴径
10
CADデータダウンロード