KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SUSCP CPステンレス平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
3.1831
歯数
25
軸穴径(mm)
28
注文コード
17746408
品番
SUSCP10-25J28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,360
この商品は
モジュール・歯数・軸穴径
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3.1831
歯数
25
歯幅(mm)
30
材質
SUS303
質量(kg)
1.35
軸穴径(mm)
28
種別
平歯車
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
85.94
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
79.57
圧力角(°)
20°
歯面硬度
187HB以下
穴径(mm)
28
小歯車移動距離(mm/回転)
250
穴径
28
CADデータダウンロード