曜日別特売
RLJ-18-C ベアリング KHK(小原歯車工業) 17746566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法A(mm)18タイプスルーホール固定(ロング)注文コード17746566品番RLJ-18-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,080

スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。

寸法A(mm)18寸法B(mm)12.4寸法C(mm)14寸法C1(mm)10寸法C2(mm)2.5寸法E(mm)7寸法G(mm)10寸法H(mm)0.6寸法J(mm)0.8寸法K(mm)3.2寸法L(mm)-寸法M(mm)10寸法M1(mm)13寸法N(mm)-寸法O(mm)6寸法P(mm)11寸法Q(mm)-寸法R(mm)-寸法S(mm)-寸法S1(mm)-寸法T(mm)-寸法T1(mm)-寸法T2(mm)-寸法U(mm)-寸法U1(mm)-寸法V(mm)-寸法W(mm)-寸法X(mm)-寸法Y(mm)-寸法Z(mm)-適合本体R20質量(kg)0.02タイプスルーホール固定(ロング)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする