寸法A(mm)18
寸法B(mm)12.4
寸法C(mm)14
寸法C1(mm)10
寸法C2(mm)2.5
寸法E(mm)7
寸法G(mm)10
寸法H(mm)0.6
寸法J(mm)0.8
寸法K(mm)3.2
寸法L(mm)2.5
寸法M(mm)10
寸法M1(mm)13
寸法N(mm)2.6
寸法O(mm)6
寸法P(mm)11
寸法Q(mm)-
寸法R(mm)1
寸法S(mm)-
寸法S1(mm)-
寸法T(mm)-
寸法T1(mm)-
寸法T2(mm)-
寸法U(mm)-
寸法U1(mm)-
寸法V(mm)-
寸法W(mm)-
寸法X(mm)-
寸法Y(mm)-
寸法Z(mm)-
適合本体R20
質量(kg)0.02
タイプスルーホール偏心(ロング)