BHJ-18-E ベアリング KHK(小原歯車工業) 17746602

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)18 タイプブラインドホール偏心 注文コード17746602 品番BHJ-18-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は寸法A・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。

寸法A(mm)18 寸法B(mm)12.4 寸法C(mm)7.4 寸法E(mm)7 寸法G(mm)10 寸法H(mm)0.6 寸法K(mm)- 寸法L(mm)2.5 寸法N(mm)- 寸法O(mm)- 寸法P(mm)11 寸法Q(mm)2 寸法R(mm)1 寸法S(mm)8 寸法S1(mm)11 寸法T(mm)10 寸法T1(mm)4 寸法T2(mm)8 寸法U(mm)38±0.2 寸法U1(mm)54 寸法V(mm)11 寸法W(mm)24.5 寸法X(mm)M4 x 0.7 寸法Y(mm)7 寸法Z(mm)7 適合本体R20 質量(kg)0.045 タイプブラインドホール偏心

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする