LB20-C ルブリケーター KHK(小原歯車工業) 17746618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルブリケーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)8 注文コード17746618 品番LB20-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,390
この商品は寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。
潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。

寸法A(mm)8 寸法B(mm)12 寸法C(mm)22.5 寸法D(mm)6.5 寸法E(mm)2 寸法F(mm)4.75 寸法G(mm)13 寸法G1(mm)13 寸法H(mm)7.2 寸法I(mm)4 寸法K(mm)2.5 寸法L(mm)3.5 寸法M(mm)6.75 寸法N(mm)10.75 寸法O(mm)4.5 適合本体R20 質量(kg)0.003 タイプコンパクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする