G2D25 Dリングファイル モノタロウ 17746733

G2D25 Dリングファイル モノタロウ 17746733 G2D25 Dリングファイル モノタロウ 17746733 G2D25 Dリングファイル モノタロウ 17746733

Dリングファイル

(31件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード17746733 品番G2D25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

書類の端がきれいにそろうDリングタイプファイル。
表紙に厚手の紙を使い、表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。
背表紙部分は抜き差し可能なので、ご自由に取り替えできます。

サイズA4タテ グレー 仕様Dリング 材質表紙/紙製+PP貼り、金具/スチール 幅(mm)260 高さ(mm)315 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)45 穴数2 とじ厚(mm)25 穴間隔(mm)80 収納枚数(枚)約200 背ラベル色グレー
注意
※インデックスは付属していません。
※金具でケガをしないように十分ご注意ください。
※とじ枚数以内でご使用ください。
※落としたり、衝撃を与えたりすると、破損、分離する場合があります。
※日光の当たる場所や高温多湿の場所で保管しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17746733 G2D25 34676092 608BFクレ Dリングファイル BF キングジム Dリングファイル BF キングジム 1冊 299 税込329 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01110165
2018-05-17
用途:
書類管理・ファイリング作業
卸売・小売業

想定したよりもしっかりとした造りで重宝しています。
コストパフォーマンスの更なる追求・ご努力を期待いたします。

対象商品:
17746733
2018-07-03
用途:
会社別資料ファイル用

裏表表紙の厚紙良好、開閉部の閉まり具合良好でした。

対象商品:
01110165
2017-11-17
用途:
書類のファイリング時

値段が安いのに、思ったより表紙がしっかりしています。
しっかりと保管しておきたい時に良いですが、もう少し柔らかい表紙のが欲しい時もあります。
パッとみて表紙の固さがわかると嬉しいです。

対象商品:
01110165
2017-09-15
用途:
しっかりしています
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

厚紙でしっかりしています。ちょっと想像とちがったので
使用せず在庫にする予定ですが。キングジムの表紙の硬さとほぼ同等かと思われます

対象商品:
17746742
2018-05-24
用途:
書類の整理・収納

まださほど使用期間が経過していませんので耐久性についてはわかりませんが、この価格を考慮したら十分なクオリティではないかと思います。
 リピート購入しました。

対象商品:
01110165
2018-06-18
用途:
書類の整理
有限会社テックス 様

価格が安いので購入しました。
これからも検討していきます。

対象商品:
01110165
2017-04-15
用途:
書類の仕分け
福祉法人小さき花の輪会 むつみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

適当な厚みで滑りにくく、価格もよい。可愛いピンクが人気です。

対象商品:
01110165
2018-02-22
用途:
事務用
朝倉グリーンツーリズム協議会 様

表紙がしっかりしているので使いやすいと思います。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする