※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト(ステンレス) 半ねじ

(107件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) ねじの呼びM8 注文コード17747695 品番M8×500
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はねじの呼び・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) ねじの呼びM8 頭部形状六角 種別半ねじ 長さ(mm)500 ねじピッチ1.25 ねじ山種類メートル並目 ねじ長さ(mm)41 ねじの種類六角ボルト 寸法l(mm)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
50年前のエンジン部品として使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さとか、同サイズなので、バフ掛けして、使用中頭部12mmだと更に助かります。

2025-07-17
用途:
フランジ用のボルトとして使いました。

ボルトの品質には問題有りません。
少量で販売して頂けるのはうれしいです。

対象商品:
42255692
2025-04-25
用途:
機械メンテ用

いつも購入しているところがたまたま在庫切れしており、すぐに必要でしたので購入しました。品質は問題ないと思います。

対象商品:
42255744
2024-08-21
用途:
ボートの艤装やサイドフロートをとめる。
建設業・工事業

計算間違いで多く注文してしまいましたが、バリなど無く物が良さそうなのでその他にも使おうと思います。海で使うので錆びるかどうかは使っていってこれからわかると思います。

対象商品:
42255857
2024-04-30
用途:
ステーの止めボルトに

表面もとてもきれいで、おネジの成型も綺麗に出来ていてナットがスムーズに通ります。

1人が参考にしています
対象商品:
42255726
2024-01-27
用途:
旧車の部品で同サイズが無いため、部分機械加工にて使用。
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

化粧ボルトとして購入、出来れば東部の厚みがあれば、凄い助かります。

対象商品:
42255656
2022-09-07
用途:
機械修理

必要サイズがいろいろ選べて数量も選択できるので無駄にならず良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
42256173
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3240:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする