※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

(159件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 17747835 品番 M6×250
販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 ねじ長さ(mm)30 頭部形状六角穴付き 首下長(mm)250 種別半ねじ 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上SUS304 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
注意
※ご購入の際は、商品の詳細をご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 159
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05522544
2025-05-01
用途:
機械のメンテナンス

もう何度もリピートしております、ステン製なので錆びにくく重宝します、純正はスチール製で錆びて固着しやすいので次回メンテを考えこちらのボルトに交換してます、もう少し価格が安ければ尚良いのですが、又リピートいたします

1人が参考にしています
2025-05-05
用途:
ガスバーナー製造
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

GW中にも拘らず注文〜納品が迅速で助かりました。
地元の某商社より仕入れていたんですが、今後はコチラで購入予定です。
但し弊社の場合一度に100本単位での注文となるので15本パックというのは不便です。
100本箱入りだと有難いのですが、在庫管理上仕方が無いのかもしれませんね。

2025-06-04
用途:
自動車整備
その他業種

CP9AランエボのAYCポンプの分解に伴い、分解時にアルミケース腐食で鉄甲丸十字ネジ腐食切断に伴い、交換用にSUSキャップボルトにしました、再分解時に錆が出ないのとキャップボルトで締め緩めが容易になり楽になると思います。1本単位で購入出来れば良かったですが安価なのでヨシとします。

1人が参考にしています
2025-03-16
用途:
バイクのライト取り付け

M6の長いボルトはホームセンター等で売っていませんので重宝します。

1人が参考にしています
2025-11-02
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかったサイズの物が購入出来て、大変に便利でした。

2024-12-23
用途:
普通のねじの代わりに
製造業

普通のプラスネジでは回しにくいところに使いたかったので購入。ボールポイントの六角ドライバーで回しやすくなりました。

2024-12-01
用途:
自転車の架台のボルト交換!
有限会社ウエハラ 様 (運輸・通信業)

自転車の架台のボルトが切れたので、新しく購入して交換しました。
入荷も速くて、規格も間違いなくスムーズに交換出来ました。

2024-09-20
用途:
調整用ボルト
製造業

調整用ボルトとして普通のプラスネジよりこちらのほうが適していたので購入。ボールポイントのドライバーを使用して角度が付いても回せる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする