説明
ティーエフサービス
ティーエフサービスの 各種パレット
ティーエフサービスの パレットカバー・アクセサリ
ネステナーベルト 1本入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1本)
注文コード
17750681
品番
NB-501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネステナーラックを連結して転倒を防止。
溶接済の角カンを使用し強度アップ。
面ファスナーによる巻き付けで取り外しも簡単。
滑り止め加工でズレ落ちも防止。
材質
ベルト:ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン、角カン:スチール
寸法(mm)
対応支柱外周:220〜320まで
質量(kg)
引張試験:約305/1本
サイズ(mm)
ベルト:50×475×1.3、角カン:20×50×5