夏の装飾品 夏の花 ひまわり造花ウォールハンギング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17751101 品番8186-184
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【商品特徴】夏の店舗装飾におすすめのひまわり。幅75cmの存在感のあるひまわり飾りです。壁やドアに飾ったり、商品棚やレジまわり、受付に飾って夏らしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】ひも付き ※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 材質ポリエステル・天然素材 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×14×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする