夏の装飾品 夏の花 トロピカル カラフルハイビスカス造花垣根アレンジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17751171 品番8186-410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

【商品特徴】トロピカルな店舗ディスプレイは明るく開放的な印象を与えることができます。鮮やかな色彩や植物の緑が明るく楽しい雰囲気を演出し、お客様の心を和ませます。店内の床やウィンドウまわりに並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。

用途【特記事項】片面 材質ポリエステル・ポリスチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×12×35 寸法(幅W×奥行D)(cm)【ベース】28×5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする