曜日別特売
113148 【EV・PHEV QUICK】プレートタイプ トレード 17752275

 

113148 【EV・PHEV QUICK】プレートタイプ トレード 17752275
113148 【EV・PHEV QUICK】プレートタイプ トレード 17752275
113148 【EV・PHEV QUICK】プレートタイプ トレード 17752275

【EV・PHEV QUICK】プレートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚寸法(幅W×高さH)(mm)595×595注文コード17752275品番113148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。

用途EVの充電スポットの表示に寸法(幅W×高さH)(mm)595×595構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム表示内容EV・PHEV QUICK
注意
※本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする