AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の 番重・コンテナ本体
AG18-8手付番重バット 大 深型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17755380
品番
22011-1
参考基準価格(税別)
¥17,060
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大人数分の食材の仕込みや運搬に、幅広く使われている大型バット。
番重バットのフチ部分は、フチ巻き形状となります。
取手は可動ハンドルです。
材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
551×372×160
規格
H160mm(手付)
板厚(mm)
0.7
満水容量(L)
25
注意
※寸法や重量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後致します。