MDT200-B-PY-FF グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ) 17763393 MDT200-B-PY-FF グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ) 17763393

グラフィックキット オフロード

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容フロントフェンダーセット 適合車種DT200R (88-90) パンプキンイエロー 注文コード17763393 品番MDT200-B-PY-FF
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はセット内容・適合車種・色など305種類から選べます 他の種類を見る

好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!
MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。
各車種専用カット加工!
全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。

セット内容フロントフェンダーセット パンプキンイエロー メーカーヤマハ パターンファイアロードモデル 適合車種DT200R (88-90)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17761135
2022-08-11
用途:
盆栽
飲食業

左右完全対称ではない。接着力のせいなのか尖った部分が捲れやすい。

対象商品:
17761187
2018-11-06
用途:
モータード用デカール
製造業

初チャレンジでデカールの貼り付けを試みました。
多少位置のズレ、空気抜きに手こずりましたが
初にしては、貼りやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする