MDTR2-A-GR-SC グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ) 17768573 MDTR2-A-GR-SC グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ) 17768573

グラフィックキット オフロード

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17768573 品番 MDTR2-A-GR-SC
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!
MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。
各車種専用カット加工!
全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。

セット内容サイドカバーセット グリーン メーカーカワサキ パターンアタッカーモデル 適合車種D-TRACKER (-03)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17770357
2023-08-15
用途:
貼り替え用に

現在、このデカールを貼ったKSRに乗ってますが、カウルが経年劣化で痛んできたので新しいカウルを買ってそれに貼り付けて使おうと思い“予備”としてモノタロウで購入。

購入して数か月、未だ作業はせず送られてきた箱すら開けていないのですが、何気に他のサイトで同じ物が販売されていて、商品画像(デザイン)が若干違うのに気が付き、「へ〜、違う仕様もあるんだ・・・あれ?」と不安になって急いで自分が購入した物を見てみた所・・・

こちらで購入したモノタロウの商品画像とは違うタイプの物が送られてきました。

どうも私が今現在使用している物とモノタロウの商品画像は古いタイプの物で、手にしたものと他サイトの画像の物が新しいタイプのようです。
商品確認してみた所、中に入っていた取説には古いタイプの画像が使われているので間違いないかと・・・

本当に小さい部分なのですが、
●燃料タンク部に文字列が 古型:二段 新型:一段
●古いタイプはシートカウル下に白文字で長い文字列が書かれているのですが新型は省かれている

特にシートカウル下の長い白文字が、車両に取り付けた時にセンスが良くてお気に入りだったので、それが無くなっていて物凄くガッカリと言うか、貼るきが失せました。物凄く大損した気分です。

たかがデカールですが車両に貼れば常に気になってしまう部分。安い物ではないので、途中で仕様変更したメーカーしかり、モノタロウの商品画像しかり、ユーザーには間違いない情報をお願いしたい

対象商品:
17768117
2019-07-11
用途:
バイクのイメチェン

張るのが大変でしたので、時間が掛かってしまいましたが、
良い感じで仕上がりました。バイク仲間にも好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする