XV-33C A4ドキュメントファイル 7ポケット 和泉化成 17773945

A4ドキュメントファイル 7ポケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード17773945 品番XV-33C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

クリアファイルの収納が可能です。
ボタン付きで持ち運びも安心。差替えが出来るインデックスシート付き。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)330×240×23 グリーン サイズA4 ポケット数7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17773945
2016-11-06
用途:
複数の書類を顧客に渡す際にこのケースに入れて進呈しています。
金融・保険業

大変に使い勝手がよく、顧客からの反応も上々でした。なぜ商品廃止になってしまうのか、残念で仕方ありません。

対象商品:
17773927
2016-04-07
用途:
書類を分けて保管しておくのに大変便利
金融・保険業

ケースを閉じる留め具が不良な場合があります。製品としては一番大切な部分ですので、きちんと作ってほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに改善要望としてお伝えします。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする