フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
ソワエ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17775092
品番
24220/グラデーションカラー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
上品な光沢とやさしい肌触りを持つシルクの刺繍糸。
使いやすい25番手の3本取りです。京都の絹糸染めの職人の手によって染色しているため、繊細なやわらかい色合いが生まれました。
長さ(m)
15
色番
504
用途
ハンドステッチ
仕様
グラデーション
材質
シルク
方向
右ねじり
伸度(%)
10
針規格
フランス刺繍針(5)
構成
25/3
番手
20
繊度(dtex)
920
伸長力(N)[gf]
31.3(3,190)
関連資料:
糸見本帳