2714-S 液体防護性サージカルマスク プロレーンマスク 子供用 メディコムジャパン 17775853

2714-S 液体防護性サージカルマスク プロレーンマスク 子供用 メディコムジャパン 17775853 2714-S 液体防護性サージカルマスク プロレーンマスク 子供用 メディコムジャパン 17775853

液体防護性サージカルマスク プロレーンマスク 子供用

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード17775853 品番2714-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

女性の方、マスクが大きいとお感じの方におすすめのSサイズマスクです。
ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。
耐水性の高い3層構造で、優れた液体防護製で血液や唾液の飛散から口や鼻を守ります。
ノーズピース(鼻押え)はアルミ製の1枚板タイプなので使われる方のお顔にしっかりフィットします。
耳かけヒモは平ゴム(ポリエステル製)なので耳が痛くなりにくいタイプです。

ホワイト 用途掃除・花粉レベルの吸入防止 材質ポリエチレン・ポリプロピレン混合不織布 アルミニウムプレート サイズ女性・小顔の方用 寸法(縦×横)(mm)89×165 ろ過精度PFE≧98.0% BFE≧98.0% (0.1μm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17775853
2019-03-30
用途:
日常生活
建設業・工事業

マスクは色々試していますが、サイズ、付け心地、フィット感ともにこれが一番いいです。メガネもくもりづらい気がします。小学生の子供と一緒に使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
17775853
2018-06-26
用途:
作業用、他

通常のマスクの横幅は、約175mm、女性、子供用として一般的に売られているものは145mmくらいが多いようです。こちらは165mm。
通常のマスクが若干大きいと感じている方、女性用では小さすぎる方、
というか、ほとんどの女性はこれでちょうどよいのではないでしょうか、と思うくらいフィットします。鼻のワイヤーも非常に安定し、耳のヒモも痛くなりにくいです。
それでいて安価ですので、やっとちょうど良いマスクに出会えたと感激しております。

1人が参考にしています
対象商品:
17775862
2017-02-25
用途:
事務所内の仕事
豊洋コンクリート株式会社 様 (製造業)

女性で大きさもちょうどよく、鼻の部分のワイヤーが、しっかりしているのでメガネも曇りが少なくて好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
17775853
2016-05-28
用途:
小学生が給食を配る際に着用
合田商店 様

普通に使えます。
ですが、マスク部を柔らかくしてほしい。

対象商品:
17775862
2016-10-03
用途:
ハンダ
有限会社東栄製作所 様

使用感と見た目が、女性作業者に好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする