2108 メディコム不織布ガーゼ 4折 (未滅菌) メディコムジャパン 17776088

メディコム不織布ガーゼ 4折 (未滅菌)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード17776088 品番2108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

柔らかくしなやかで、吸水性に優れた不織布ガーゼです。
毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくいため、様々な場面でお使いいただけます。
豊富なサイズバリエーション(7種類)により、用途に合わせてお使いいただけます。

タイプ袋入 材質不織布 寸法(mm)125×125 折数4折 寸法(cm)12.5×12.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17776088
2020-04-15
用途:
日常
サービス業

マスクの内側に使用。
さらっとした肌触りで爽やかに利用してます。

対象商品:
17776088
2020-03-03
用途:
布マスク着用時の当てガーゼとして
サービス業

布マスクと鼻口の間に挟んで使用しています。水分を適度に吸収してくれるため、マスク着用のストレスが軽減されて、重宝です。

対象商品:
17776088
2020-03-29
用途:
日常
飲食業

使い捨てマスクを1日だけで捨てないために使用しています。

対象商品:
17776106
2020-02-21
用途:
清掃時、消毒剤を浸して使用
建設業・工事業

しっかりとした素材で耐久性があり、大判で広範囲を拭くのに最適。

対象商品:
17776063
2019-09-26
用途:
介護用口腔ケア
製造業

ケバが出ず丈夫で使いやすい。
納品に時間がかかった。

対象商品:
17776054
2018-12-03
用途:
機械のメンテナンスほか
建設業・工事業

アルコールを含浸させて部品洗浄や清掃に使用しています。
程よい大きさで、日常使いにとれも便利です。

対象商品:
17776045
2018-11-30
用途:
CD/DVD/BDのレンズの埃を払う
サービス業

ディスクに傷が付き難い材質なので、手入れに適していると思います。
1枚だと腰が弱いため、複数枚を重ねて使っていますが、
価格も安くて数量もあるので、それでもお得です。

対象商品:
17776054
2018-04-02
用途:
細かな店舗清掃時
卸売・小売業

非常に細かい清掃作業が可能で役立っています。現時点で改善点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする