1174D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー (プラチナホワイト) メディコムジャパン 17776203

1174D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー (プラチナホワイト) メディコムジャパン 17776203 1174D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー (プラチナホワイト) メディコムジャパン 17776203

メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー (プラチナホワイト)

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード17776203 品番1174D-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

アレルギーの原因となるラテックスゴムやプロテインを含まない100%合成ニトリルゴム製のグローブです。
アレルギーをお持ちの方、かぶれやすいお肌の方も安心してお使いいただけます。
長時間お使いいただいても疲れにくいしなやかさを実現しました。
ゴム臭がしないので、ゴム臭が苦手な方にもおすすめです。

プラチナホワイト 手の平幅(cm)10.5 材質ニトリルゴム サイズL タイプ粉無 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17776185
2019-09-02
用途:
介護の排泄介助時
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していた粉付きの物では、手が荒れて困っていて
他に良い物が、ないか探していました。他の物も使用してみましたが、こちらの製品が、手も荒れなくなり助かっております。値段も手頃で、良いと思います。

対象商品:
17776185
2019-11-27
用途:
化粧品雑貨の梱包作業用
ニッコー化成株式会社 様

ゴム製品にアレルギーの方が居て、このグローブでないと痒くなるとの事で
愛用しております

対象商品:
17776194
2019-10-26
用途:
手のアレルギーがあるので
建設業・工事業

基本的に使い捨てですが、少ししか使ってない時は、もったいないです。
なので、綿手袋の上に重ねています。お湯も大丈夫だし、脱ぐときに裏返しにならず、もう一度、使えます。
安いけど、無駄な使い方はモッタイナイので。

対象商品:
17776194
2020-07-20
用途:
実験

フィット感もしっかりしておりとても良い商品だと思います。
価格がもう少し安くなるとさらに良いと思います。

対象商品:
17776185
2019-08-07
用途:
手が汚れる作業
医療・福祉・介護関連業

手にフィットして使い心地が良く、リピートしています。

対象商品:
17776176
2019-04-30
用途:
酪農家
永谷牧場 様 (農・林・水産業)

毎日毎日8枚使います 今回 アトピーが酷くこちらのゴム手袋にしてみました 痒くない 使いやすい 手首のところが 長ければ最高 リピします

対象商品:
17776194
2019-03-23
用途:
手あれ防止  食器洗い

手のアトピーで悩んでおり、色々な手袋を試した中このゴム手に出会い満足しております。

対象商品:
17776176
2019-03-01
用途:
介護職
医療・福祉・介護関連業

皮膚が弱い為、職場の手袋が合わず、自前で使用しています。この手袋は、私の皮膚に合うみたいです。とても重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする