用途休憩所や作業現場への持ち込み。
スポーツ観戦やアウトドアのお供に!
炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。
トラスコ品番699-3669セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1材質ABSほか幅(mm)400高さ(mm)710切替方式風量:3段階奥行(mm)370電圧(V)DC24機能自動首振り機能付、風量調節:3段階充電時間約3時間水タンク容量(L)23噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)容量(A)4.0h首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)稼働時間(時間)約5.5~17