エスケイジャパン
18cmメカ式サーキュレーター(AC)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
17778690
品番
SKJ-SY18SMK36(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
左右360°×上下90°首振りで部屋中どこにいても心地よい風を感じられるサーキュレーター
ガード分解ができるからお手入れが簡単で清潔に保てる
風量調節3段階
シンプルなつまみとボタン操作
用途
サーキュレーターとエアコン・暖房の併用で省エネ。オールシーズン使用できます
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
33
ハネ径(cm)
18
電源(AC V)
100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
240×215×341
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません