曜日別特売
PCO65040K 付刃プレーンカッター アサヒ工具 17779645

PCO65040K 付刃プレーンカッター アサヒ工具 17779645
PCO65040K 付刃プレーンカッター アサヒ工具 17779645
PCO65040K 付刃プレーンカッター アサヒ工具 17779645

付刃プレーンカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃数6刃注文コード17779645品番PCO65040K
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ロー付け形状で外周に切刃をもったフライスとなり、平面を切削するために使用されます。

用途用途材質G2刃数6刃厚さ40外径65穴径25.4
注意
※鋳鉄/アルミ/銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする