本体

JS-100F Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 17781106 JS-100F Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 17781106 JS-100F Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 17781106 JS-100F Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ) 17781106

Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17781106 品番JS-100F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,800
販売価格(税別)
31,636

「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。
Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。
本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。
高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。

寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20 質量(kg)3.6 出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A 最大出力100W±5W 変換効率(%)0.25 動作電圧20V±5% 開放電圧(V)24.8±5% 動作温度(℃)-20〜65° 短絡電流(A)5.4±5% 動作電流(A)5±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする