※着用例

TK08 竹糸くん 超パワフルアームカバー 三重化学工業 17784052 TK08 竹糸くん 超パワフルアームカバー 三重化学工業 17784052

竹糸くん 超パワフルアームカバー

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード17784052 品番TK08
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

人気商品「竹糸くんシリーズ」の耐切創タイプになります。黒色部分は従来のレーヨンを使用。手首部分の黄色がアラミド糸になります。従来のひんやり感を残し手首部分にアラミド繊維を持たせることで切創防止と熱中対策を同時に実現させた商品となります。

材質レーヨン、ゴム、スパン糸、アラミド糸 黒/黄色 幅(mm)90 質量(g)約60 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐切創、涼感

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17784052
2017-05-22
用途:
林業
農・林・水産業

厚手なので、もっと暑苦しいかと思ったら大丈夫でした。炎天下の山仕事でも使えます。

対象商品:
17784052
2017-05-30
用途:
草刈り
農・林・水産業

暑いとき半袖て作業をするのですが 黒色は太陽にあたるととても暑くなります。そん時は水につけてしぼてからつけるとままいいです

対象商品:
17784052
2015-10-11
用途:
普段使い

のひんやり感が、まったく感じられません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする