三重化学工業
三重化学工業の 防護服・保護服・特殊服
三重化学工業の 腕カバー
竹糸くんアームカバー女性用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
17784068
品番
TK04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
人気商品竹糸くんの女性用タイプです。従来タイプよりも女性にとって頂きやすいパッケージに変更。
材質
レーヨン、ゴム、スパン糸
色
黒
幅(mm)
90
質量(g)
約70
全長(cm)
30