※着用例

TK03 竹糸くんアームカバーロングLLサイズ 三重化学工業 17784104 TK03 竹糸くんアームカバーロングLLサイズ 三重化学工業 17784104

竹糸くんアームカバーロングLLサイズ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 17784104 品番 TK03
参考基準価格(税別)¥698 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。

材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)100 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17784104
2024-04-15
用途:
荷下ろし時の腕の保護
製造業

半袖で荷下ろし荷積みをすると、段ボールで腕か傷つくため保護用です。
腕が太い人でも対応可能なLLと謳っている商品ということで行きつきました。
安価で耐摩耗素材で速乾タイプがあればそちらに移りたいのですが、あまり選択肢がないためこちらをリピートします。

対象商品:
17784104
2023-10-10
用途:
良いです
製造業

作業する時に非常に良いです。ちょっとした傷とかもカバーしてくれます。慣れるまでちょっとチクチクするかな。

対象商品:
17784104
2023-08-01
用途:
草刈時
農・林・水産業

腕への圧迫感ありません。
暑さも装着感もなくコンプレッションよりらくです。
Tシャツプラスで使ってます。

対象商品:
17784104
2023-05-16
用途:
トラックのひじ掛け

本来の使い方じゃないですが、トラックのひじ掛けカバーとして使ってます。半袖とかだとペタペタしてたのがさらっとして快適です。もう一つは右腕の日焼け止めになります。

1人が参考にしています
対象商品:
17784104
2022-06-07
用途:
農作業などで常時使用している。
本山電機商会 様

少し厚めの生地だが、圧迫感もなく汗すいもよい。涼しく感じます。

対象商品:
17784104
2021-07-07
用途:
農作業
卸売・小売業

厚い材質でしっかり皮膚を護ってくれて
尚且つ冷んやり涼しい。
それでリーズナブル。
とても良い。

対象商品:
17784104
2020-10-04
用途:
農作業
その他業種

腕が太いので大丈夫かなとかなり心配しつつ購入。腕回り25pで、締め付けているまでは行きませんが、少しサポート感があります。締め付けが嫌いな方ですが、あまり気になりません。生地が厚めですが、ひんやり感がかなりあり、気になりません。安くて良い品だと思います。

対象商品:
17784104
2018-08-17
用途:
オートバイの整備時
中 歯科医院 様

装着した瞬間から涼しさが感じられた。他社製品のフリーサイズのものは腕がきつかったが、この製品はちょうどいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする