グローバルアーミー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17784886 品番#602MLS/カーキグリーン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アーミーカラーのグラスルアーロッド
2ピースのグラス製ルアーロッド。
操作性がよく、キャスティングしやすい6ft。
3.5〜14gのルアーに対応したブラックバスに最適なルアーロッドです。

材料グラス 全長(cm)180 元径(mm)11 継数(本)2 仕舞(cm)95 先径(mm)2.2 標準自重(g)110 適合ルアー質量(g)3.5-14 適合ライン(lb)45392

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする