磯玉の柄エフゼロセット2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17785209 品番#450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

50cm四つ折アルミ枠&網の磯玉網セット
玉の柄、枠、網がセットになった磯玉網セット。
玉の柄はフィールドに合わせてお選びいただける4レングス。多本継モデルに比べてトラブルのすくない仕舞寸法112cmモデル。
コンパクトに折りたためる四つ折りアルミ枠は、あらかじめ網をセット。
初めての玉の柄にも最適な玉の柄、枠、網が揃ったスターターモデル。

質量(g)610(柄+枠) 全長(m)4.5=4.0+0.5(柄+枠) 元径(mm)24.8 継数(本)4 仕舞(cm)112 先径(mm)14.6 カーボン(%)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする