#720 磯玉の柄エフゼロセット2 OGK 17785236

磯玉の柄エフゼロセット2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード17785236品番#720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

50cm四つ折アルミ枠&網の磯玉網セット
玉の柄、枠、網がセットになった磯玉網セット。
玉の柄はフィールドに合わせてお選びいただける4レングス。多本継モデルに比べてトラブルのすくない仕舞寸法112cmモデル。
コンパクトに折りたためる四つ折りアルミ枠は、あらかじめ網をセット。
初めての玉の柄にも最適な玉の柄、枠、網が揃ったスターターモデル。

質量(g)1020(柄+枠)全長(m)7.2=6.7+0.5(柄+枠)材質(枠)アルミ元径(mm)32.9継数(本)7仕舞(cm)112先径(mm)14.6カーボン(%)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする