小継磯玉の柄エフゼロセット2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17785245 品番#360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

50cmアルミ枠&網の小継磯玉網セット
玉の柄、枠、網がセットになった小継磯玉網セット。
玉の柄は携帯性に優れた仕舞寸法76cmの小継仕様。フィールドに合わせてお選びいただける3.6mから5.4mの4レングス。
コンパクトに折りたためる四つ折り50cmアルミ枠は、あらかじめ網をセット。
初めての玉の柄にも最適なスターターモデル。

質量(g)550(柄+枠) 全長(m)3.1+0.5=3.6(柄+枠) 材質(柄部)グラス 元径(mm)26.4 継数(本)5 仕舞(cm)76 先径(mm)13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする