OGK
OGKの 釣具
OGKの 網、ランディングネット
太くて強い玉の柄3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17785358
品番
#590
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型魚対応の玉の柄
大型の回遊魚や巨鯉に対応するカーボン玉の柄。
玉口部分は口金リングで割れを防止。
ギャフとしても使用可能。
ショルダーベルト付。
全長(cm)
500
元径(mm)
43
継数(本)
6
仕舞(cm)
112
先径(mm)
21.8
カーボン(%)
70
標準自重(g)
1150