シルバーサーフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)270 注文コード17785480 品番#270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

サーフからのチョイ投げに最適!
砂浜や防波堤からのチョイ投げ釣りに最適なグラス製振出投竿。
仕舞寸法1m前後と機動性に優れた中小継モデル。
錘負荷10〜20号とオールラウンドに扱えるチョイ投げロッド。

材料使用:フェノールグラス 全長(cm)270 元径(mm)19.8 継数(本)3 仕舞(cm)102 錘負荷(号)45585 先径(mm)2.1 標準自重(g)199

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする