OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
シルバーサーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
330
注文コード
17785498
品番
#330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サーフからのチョイ投げに最適!
砂浜や防波堤からのチョイ投げ釣りに最適なグラス製振出投竿。
仕舞寸法1m前後と機動性に優れた中小継モデル。
錘負荷10〜20号とオールラウンドに扱えるチョイ投げロッド。
材料
使用:フェノールグラス
全長(cm)
330
元径(mm)
24.54
継数(本)
4
仕舞(cm)
96
錘負荷(号)
45585
先径(mm)
2.9
標準自重(g)
317
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800