アルミスライド玉の柄2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)150 注文コード17786679 品番#150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

長さ調節ができる軽量アルミ玉の柄
長さ調節可能なアルミ玉の柄。
自由に長さの調節が可能なフリーレングスシステム採用。
108〜200cmの間で調節できる2段200、62〜150cmとコンパクトな3段150、79〜200cmの3段200の3サイズをラインナップ。
シャフトは軽量なアルミ製。
ウィットネジ1/2のネジ規格対応。

材質アルミ 全長(cm)150 継数(本)3 仕舞(cm)62 先径(mm)23.5 標準自重(g)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする