UCT213+WB フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 17786843

UCT213+WB フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 17786843
UCT213+WB フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付き 旭精工 17786843

フレーム付テークアップ形ユニット フレーム 止めねじ付きUCT213+WB

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は形状・軸受箱の呼び番号など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
テークアップ形ユニット
軸受箱の呼び番号
T213
注文コード
17786843
品番
UCT213+WB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥113,420販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980
寸法A(mm)
65
寸法A0(mm)
77.7
寸法A1(mm)
38
寸法A2(mm)
6
寸法B(mm)
65.1
寸法G2(mm)
Tr36
寸法H(mm)
322
寸法J(mm)
260
寸法J1(mm)
260
寸法L(mm)
606
寸法L0(mm)
699
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
144
寸法L3(mm)
300
寸法N(mm)
15
寸法S(mm)
25.4
形状
テークアップ形ユニット
質量(kg)
23.4
軸径
65mm
取付ボルトの呼び
M12
軸受箱の呼び番号
T213
ユニットの呼び番号
UCT213+WB
基本定格荷重Cr(kN)
(玉軸受)57.5
基本定格荷重Cor(kN)
(玉軸受)40
呼び番号
UC213(玉軸受)、WB213(フレーム)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする