セミハードロッドケースストレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)65 注文コード17786898 品番#65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は全長4種類から選べます 他の種類を見る

セミハードタイプのロッドケース
65・100・130・145cmの4サイズから選べるストレートタイプのロッドケース。
肩掛けベルト、把手、磯渡し把手を装備。(65cmは除く)
内部にロッドを固定する為の結束バンドを装着、セミハードタイプで大事なロッドを守ります。

材質生地:ポリエステル インナー:PE 全長(cm)65
注意
※カラーアソート(ブラック・レッド・グレイ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする