OGK
OGKの 釣具
OGKの 網、ランディングネット
万能ネットズームタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
120
注文コード
17787205
品番
#三角/120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網
小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。
柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。
色
ネット:ブルー
枠の色
シルバー
寸法(cm)
枠:三角30、枠:52〜90
全長(cm)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1につき
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1につき
¥
727
/
税込
¥
800