曜日別特売
#4000 トップピットX6 OGK 17787589

トップピットX6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
自重(g)270
内容量1個注文コード17787589品番#4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

基本性能充実のエントリーモデル
サイズバリエーション豊富なナイロンライン付きリール。
お手頃でありながら、使用感の良いスムーズな回転。
コストパフォーマンスに優れたスピニングリールです。
ハンドル左右付け替え可

規格4000ベアリング1BB自重(g)270ギア比5.2:1ドラグ力(Kg)最大:5適合ライン(号)付属ナイロン:4/約140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする