曜日別特売
#6000 トップピットX6 OGK 17787607

トップピットX6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
自重(g)365
内容量1個注文コード17787607品番#6000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

基本性能充実のエントリーモデル
サイズバリエーション豊富なナイロンライン付きリール。
お手頃でありながら、使用感の良いスムーズな回転。
コストパフォーマンスに優れたスピニングリールです。
ハンドル左右付け替え可

規格6000ベアリング1BB自重(g)365ギア比5.2:1ドラグ力(Kg)最大:5.5適合ライン(号)付属ナイロン:8/約100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする