コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 コネクタ形状- 注文コード17787735 品番MXH10-30Z
参考基準価格(税別)¥21,730 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・コネクタ形状・オートスイッチ種類など589種類から選べます 他の種類を見る

・許容モーメント最大2倍以上向上
・高剛性 新リニアガイド採用
各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減
質量19%削減(20-10ストローク)
・3方向からの配管が可能

ストローク(mm)30 オートスイッチ品番- オートスイッチ個数- リード線(m)0.5 コネクタ形状- コード長さ(m)- 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 最低使用圧力(MPa)0.06 給油不要(無給油) 配管接続口径M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする