O-264WT 厨房用温度計 グリエ(防滴型) ドリテック 17787918 O-264WT 厨房用温度計 グリエ(防滴型) ドリテック 17787918 O-264WT 厨房用温度計 グリエ(防滴型) ドリテック 17787918

厨房用温度計 グリエ(防滴型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17787918 品番O-264WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。

材質
本体/ABS
センサー/ステンレス
最小表示
0.1℃単位(-10〜100℃)
0.5℃単位(100〜300℃)
精度(℃)
±1(-10〜100℃)
±2(100〜200℃)
±3(200〜300℃)
測定範囲(℃)-10〜300 用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。 ホワイト 質量(g)約27 本体寸法(mm)25×232×16.5 使用電池LR44×1個 オートパワーオフ約45分 防滴構造IP×2相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17787918 O-264WT 18272890 O-904RWT 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 1個 1,898
欠品中
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17787918
2021-02-26
用途:
湯煎、茶ブリの実習で
製造業

50〜90℃では温度変化への反応が二呼吸遅い感が。(けどそれも研修になるので)

対象商品:
17787918
2020-08-09
用途:
ピザ窯に使用予定
その他業種

まだ使っていないのでわかりませんが、コスト的に魅力だったので購入。

対象商品:
17787918
2018-11-29
用途:
料理

可もなく不可もなく、コスパ優先で良いのではないでしょうか。

対象商品:
17787918
2017-01-20
用途:
インの温度管理
飲食業

使いやすいし安いので
オススメです。
用途に合わせて使い分けられますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする