曜日別特売
C-2962 和の里 木製飯台 パール金属 17788837

和の里 木製飯台

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード17788837品番C-2962
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

余分な水分を吸い取ってくれるので、べたつかず、おいしい寿司飯ができます。

材質天然木(白松系スプルス)、枠:ポリプロピレン容量5合用質量(g)680サイズ(cm)33寸法(外径×高さ)(mm)330×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17788837
2025-10-01
用途: 酢飯を作る時
その他業種

ちょっと小さいかなぁと思ったけど、使ってみると良い感じにできました。

対象商品 : 17788837
2018-02-06
用途: 寿司を作る
サービス業

寿司飯がベタつかず、美味しく出来ました、
大きさも大き過ぎず、小さすぎ、使いやすいです、
底の板がカサカサしつるので、ペーパーで擦ってから、使用しました、

対象商品 : 17788846
2016-06-12
用途: 家で手巻きすしをするとき

商品説明が一部誤っていたこともありましたが、お手頃価格で、機能的には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする