和の里 木製飯台

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17788846 品番 C-2963
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

余分な水分を吸い取ってくれるので、べたつかず、おいしい寿司飯ができます。

材質天然木(白松系スプルス)、枠:ポリプロピレン 容量7合用 質量(g)885 サイズ(cm)36 寸法(外径×高さ)(mm)360×90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17788837
2025-10-01
用途:
酢飯を作る時
その他業種

ちょっと小さいかなぁと思ったけど、使ってみると良い感じにできました。

対象商品:
17788837
2018-02-06
用途:
寿司を作る
サービス業

寿司飯がベタつかず、美味しく出来ました、
大きさも大き過ぎず、小さすぎ、使いやすいです、
底の板がカサカサしつるので、ペーパーで擦ってから、使用しました、

対象商品:
17788846
2016-06-12
用途:
家で手巻きすしをするとき

商品説明が一部誤っていたこともありましたが、お手頃価格で、機能的には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする