※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 流れ方向左→右 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 注文コード17789287 品番10-AR20-01BG-N-D
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥9,682
販売価格(税別)
8,802
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など7680種類から選べます 他の種類を見る
取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータなし) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 圧力単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
関連資料:カタログ(0.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする