TULTEX(タルテックス)
スニーカー(耐油・耐滑) AZ-51641
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
22
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17789528
品番
AZ-51641
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22
色
ブラック
足幅
3E
形状
ローカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)
EVA
標準質量(g/片足)
280±10(26cm)
機能
耐油、耐滑、撥水
色番
010
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー