1/8MCP25S303 標準直進ノズル SUS303製 いけうち 17793527

標準直進ノズル SUS303製

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17793527 品番1/8MCP25S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
ねじサイズR1/8 噴霧量(L/min)2.47 質量(g)7.1 種類標準直進 常用圧力(MPa)3
注意
※画像は代表画像となります。同仕様のシリーズの代表的なものを掲載しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17793615
2019-02-18
用途:
機械メンテナンス時

優良品で満足してます、改善点は得に無いと思います。

対象商品:
17793527
2017-08-08
用途:
スプレー時
教育・研究機関

アクションが速くたすかりました。次回もよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
17793518
2015-07-27
用途:
岩風呂の洗浄用
碧翠御苑 様

やっと安定して石が洗えるようになった。高圧洗浄機が古くこのノズルを探し出すのに苦労した

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする