宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
宮崎製作所(MIYACO)の 蒸し鍋
オブジェ 蒸し器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794263
品番
OJ-8-3
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本格的な蒸し料理に。一度にたくさん作るときに活躍する本格派蒸し器です。ご家庭で飲茶パーティーなども楽しめそう。下鍋は普通の鍋として煮物や鍋物にも使えます。
サイズ(cm)
25
材質
全面鉄芯三層鋼
全長(mm)
357
質量(kg)
2.37
全高(mm)
244
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
258×166