宮崎製作所(MIYACO)
宮崎製作所(MIYACO)の 料理道具
宮崎製作所(MIYACO)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
宮崎製作所(MIYACO)の 蒸し鍋
オブジェ 蒸し器S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17794446
品番
OJ-4-1S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
気軽に点心を。サイズが豊富なので、中華まんや冷凍食品などの温めものから蒸し料理まで、用途にあわせて選べます。下鍋は普通の鍋としてお使いください。
サイズ(cm)
18
材質
全面鉄芯三層鋼
全長(mm)
350
質量(kg)
1.37
全高(mm)
236
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器
外径×深さ(Φmm×mm)
188×167